• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CRF D200-QF IC908 Wendeschneidplatten für Konturfräser, 12-25mm Durchmesser.

Artikel-Nr.: 5602395
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5602395
    EAN / GTIN 7291075106992
    Herstellernummer 5602395
    L-Nummer L23970 537

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 11 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 20 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 10 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidenlänge max. (APMX) 11 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 20 mm
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb