• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glasschneider Silberschnitt L.138mm

Artikel-Nr.: 56023230
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
Produktart Scheibenschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56023230
EAN / GTIN 4022668232308
Herstellernummer 56023230
L-Nummer L60010 6455

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Glasdicken von 3 – 10 mm
  • Liniealabstand 2,5 mm

Merkmal:

  • Stärke: 3-10 mm
  • Länge mm (L): 138 mm
  • Gewicht: 27 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb