• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Katzenzungenkelle Blatt-B.20-55mm Blatt-L.160mm

Artikel-Nr.: 56022586
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kelle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56022586
EAN / GTIN 4022668225867
Herstellernummer 56022586
L-Nummer L60010 6636

Beschreibung

Beschreibung:

  • Blatt aus gehärtetem, rostfreiem Stahl
  • Handgriff aus lackiertem Holz

Merkmal:

  • Blattlänge: 160 mm
  • Blattbreite: 20-55 mm
  • Ausführung: gehärteter, rostfreier Stahl
  • Länge mm (L): 310 mm
  • Gewicht: 130 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb