• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Malerspachtel 100mm

Artikel-Nr.: 56022400
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
Produktart Spachtel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56022400
EAN / GTIN 4022668224006
Herstellernummer 56022400
L-Nummer L60010 6904

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7216
  • Mit ovalem Holzheft
  • Flexible, geschliffene Klinge

Merkmal:

  • Blattbreite: 100 mm
  • Länge mm (L): 225 mm
  • Gewicht: 80 g
  • Breite mm (b): 10 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb