• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Malerspachtel 60mm

Artikel-Nr.: 56022360
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
Produktart Spachtel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56022360
EAN / GTIN 4022668223603
Herstellernummer 56022360
L-Nummer L60010 6949

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7216
  • Mit ovalem Holzheft
  • Flexible, geschliffene Klinge

Merkmal:

  • Blattbreite: 60 mm
  • Länge mm (L): 210 mm
  • Gewicht: 60 g
  • Breite mm (b): 60 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb