• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Malerspachtel 30mm

Artikel-Nr.: 56022330
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Spachtel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56022330
EAN / GTIN 4022668223306
Herstellernummer 56022330
L-Nummer L60010 6900
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7216
  • Mit ovalem Holzheft
  • Flexible, geschliffene Klinge

Merkmal:

  • Blattbreite: 30 mm
  • Länge mm (L): 205 mm
  • Gewicht: 47 g
  • Breite mm (b): 30 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb