• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leichtmetall-Wasserwaage L.2000mm

Artikel-Nr.: 56022233
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
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56022233
EAN / GTIN 4022668222330
Herstellernummer 56022233
L-Nummer L60010 6931

Beschreibung

Beschreibung:

  • Silbereloxiert
  • Horizontal- u. Vertikal-Libelle (aus Plexiglas, auslaufsicher und unzerbrechlich
  • Messgenauigkeit 0,5 mm / m = 0,029° in Normallage, 0,75 mm / m = 0,043° bei Umschlagmessung
  • Starkes Alu-Profil 22 / 50 mm, stranggepresst
  • Gemindere Verschmutzung durch Clean-Effekt
  • Alle Kanten als Zeichnungskante nutzbar

Merkmal:

  • Länge mm (L): 2000 mm
  • Gewicht: 1400 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb