• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leichtmetall-Wasserwaage L.600mm

Artikel-Nr.: 56022226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56022226
EAN / GTIN 4022668222262
Herstellernummer 56022226
L-Nummer L60010 6840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Silbereloxiert
  • Horizontal- u. Vertikal-Libelle (aus Plexiglas, auslaufsicher und unzerbrechlich
  • Messgenauigkeit 0,5 mm / m = 0,029° in Normallage, 0,75 mm / m = 0,043° bei Umschlagmessung
  • Starkes Alu-Profil 22 / 50 mm, stranggepresst
  • Gemindere Verschmutzung durch Clean-Effekt
  • Alle Kanten als Zeichnungskante nutzbar

Merkmal:

  • Länge mm (L): 600 mm
  • Gewicht: 340 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb