• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RXMT 10T3-RM IC328 Runde Wendeschneidplatte mit positiver Spanfläche

Artikel-Nr.: 5602211
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISCARMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5602211
    EAN / GTIN 7291075095760
    Herstellernummer 5602211
    L-Nummer L23910 998

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 5 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 8

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb