• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drahtseilschere D.10-12mm L.710mm

Artikel-Nr.: 56020561
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020561
EAN / GTIN 4022668205616
Herstellernummer 56020561
L-Nummer L60010 6113

Beschreibung

Beschreibung:

  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Für weiche Stahlseile bis Ø 12 mm (≤ 1570 N / mm² = ca. HRC 48)
  • Für harte Stahlseile bis Ø 10 mm (≤ 1770 N / mm² = ca. HRC 51)

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 10-12 mm
  • Länge mm (L): 710 mm
  • Gewicht: 4410 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb