• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopf komplett mit Schrauben f.Nr.20255

Artikel-Nr.: 56020273
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020273
EAN / GTIN 4022668015451
Herstellernummer 56020273

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messerkopf für Spanndraht-Abschneider
  • Lochabstand 49 mm
  • Ø10 mm (alt: 8 mm)

Merkmal:

  • Länge mm (L): 150 mm
  • passend zu Nr.: 20255

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb