• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanndraht-Abschneider 40° L.650mm max.Schneidleistung 40HRc8mm²

Artikel-Nr.: 56020255
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
    Artikelnummer 56020255
    EAN / GTIN 4022668015444
    Herstellernummer 56020255
    L-Nummer L60010 7548

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stufenlos nachstellbar
    • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
    • Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 – Festigkeit ca. 550 N /mm² – sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1570 N / mm² (HRc 48)
    • Mit 40° gekröpften Messern, zum Abschneiden hervorstehender Spanndrähte an Betonwänden

    Merkmal:

    • Schneidleistung 48 HRc: 7 mm²
    • Schneidleistung 40 HRc: 8 mm²
    • Schneidleistung 19 HRc: 9 mm²
    • Länge mm (L): 650 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb