• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopf Baustahlmattenschneider f.Nr.20236; 20238

Artikel-Nr.: 56020245
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020245
EAN / GTIN 4022668012054
Herstellernummer 56020245
L-Nummer L60010 8059

Beschreibung

Beschreibung:

Regieanweisung für Zangentexte:
  • Anwendungsbereich
  • Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit
  • Eigenschaften Kopf
  • Eigenschaften Griff
  • Eigenschaft Gelenk
  • Eigenschaft Oberfläche/Material
  • DIN

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 8 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 9 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 11 mm²
  • Länge mm (L): 130 mm
  • passend zu Nr.: 20236; 20238
  • Gewicht: 888 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb