• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Baustahlmattenschneider L.960mm 11mm² max.Schneidleistung 40HRc 9mm²

Artikel-Nr.: 56020230
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020230
EAN / GTIN 4022668202301
Herstellernummer 56020230
L-Nummer L60010 7332

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufenlos nachstellbar
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 – Festigkeit ca. 550 N / mm² –sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von1226 N / mm² (HRc 40)

Merkmal:

  • Schneidleistung 2x40 HRc: 8.0 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 9 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 11 mm²
  • Länge mm (L): 960 mm
  • Gewicht: 3790 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb