• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopf M00 komplett mit Befestigungsschrauben f.Nr.2225

Artikel-Nr.: 56020225
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020225
EAN / GTIN 4022668005902
Herstellernummer 56020225
L-Nummer L60010 8091

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzköpfe für Boltenschneider M00 mit Wechsel-Schneiden

Merkmal:

  • Schneidleistung 40 HRc: 9 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 11 mm²
  • Länge mm (L): 170 mm
  • passend zu Nr.: 2225
  • Gewicht: 1400 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb