• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopf M00 komplett mit Befestigungsschrauben f.Nr.20200

Artikel-Nr.: 56020221
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020221
EAN / GTIN 4022668005889
Herstellernummer 56020221

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzköpfe für Boltenschneider M00 mit Wechsel-Schneiden

Merkmal:

  • Schneidleistung 40 HRc: 6 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 7 mm²
  • Länge mm (L): 130 mm
  • passend zu Nr.: 20200
  • Gewicht: 545 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb