• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider M00 mit Wechsel-Schneiden L.660mm max.Schneidleistung 40HRc8mm²

Artikel-Nr.: 56020202
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56020202
    EAN / GTIN 4022668202028
    Herstellernummer 56020202
    L-Nummer L60010 7988

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stufenlos nachstellbar
    • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
    • Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 – Festigkeit ca. 550 N / mm² – sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von1226 N / mm² (HRc 40)

    Merkmal:

    • Schneidleistung 40 HRc: 8 mm²
    • Schneidleistung 19 HRc: 9 mm²
    • Länge mm (L): 660 mm
    • Gewicht: 2900 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb