• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopf »Standard« M05 mit Befestigungsschrauben f.Nr.20036

Artikel-Nr.: 56020057
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020057
EAN / GTIN 4022668005872
Herstellernummer 56020057
L-Nummer L60010 7773

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messerkopf zum Austausch am Bolzenschneider Standard-Plus M05
  • Mit Befestigungsschrauben

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 9 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 11 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 13 mm²
  • Länge mm (L): 200 mm
  • passend zu Nr.: 20036
  • Gewicht: 1973 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb