• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopf »Standard« M05 mit Befestigungsschrauben f.Nr.20034

Artikel-Nr.: 56020055
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020055
EAN / GTIN 4022668005865
Herstellernummer 56020055
L-Nummer L60010 7774

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messerkopf zum Austausch am Bolzenschneider Standard-Plus M05
  • Mit Befestigungsschrauben

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 8 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 9 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 11 mm²
  • Länge mm (L): 200 mm
  • passend zu Nr.: 20034
  • Gewicht: 1415 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb