• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopf »Standard« M05 mit Befestigungsschrauben f.Nr.20030

Artikel-Nr.: 56020051
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020051
EAN / GTIN 4022668005841
Herstellernummer 56020051
L-Nummer L60010 4972

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messerkopf zum Austausch am Bolzenschneider Standard-Plus M05
  • Mit Befestigungsschrauben

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 5 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 6 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 8 mm²
  • Länge mm (L): 140 mm
  • passend zu Nr.: 20030
  • Gewicht: 579 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb