• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider ″Standard-Plus″ Länge 1050mmmax.Schneidleistung 40HRc12mm²

Artikel-Nr.: 56020038
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
Artikelnummer 56020038
EAN / GTIN 4022668015680
Herstellernummer 56020038

Beschreibung

Beschreibung:

  • Reduzierung der erforderlichen Handkraft um bis zu 15 %
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • stufenlos nachstellbar
  • für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 – Festigkeit ca. 550 N / mm² –sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von1570 N / mm² (HRc 48)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb