• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider ″Standard-Plus″ L.870mmmax.Schneidleistung 40HRc11mm²

Artikel-Nr.: 56020036
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020036
EAN / GTIN 4022668200369
Herstellernummer 56020036
L-Nummer L60010 7754

Beschreibung

Beschreibung:

  • Reduzierung der erforderlichen Handkraft um bis zu 15 %
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Stufenlos nachstellbar
  • Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 – Festigkeit ca. 550 N / mm² –sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von1570 N / mm² (HRc 48)

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 9 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 11 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 13 mm²
  • Länge mm (L): 870 mm
  • Gewicht: 5460 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb