• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider ″Universal″ L.905mm max.Schneidleistung 40HRc11mm²

Artikel-Nr.: 56020006
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020006
EAN / GTIN 4022668200062
Herstellernummer 56020006
L-Nummer L60010 7144

Beschreibung

Beschreibung:

880 mm. Reduzierung der erforderlichen Handkraft um bis zu 15%. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone. Stufenlos nachstellbar. Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 - Festigkeit ca. 550 N/mm² - sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1570 N/mm² (HRc 48).

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb