• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider ″Universal″ L.760mm max.Schneidleistung 40HRc9mm²

Artikel-Nr.: 56020004
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020004
EAN / GTIN 4022668200048
Herstellernummer 56020004
L-Nummer L60010 4553

Beschreibung

Beschreibung:

750 mm. Reduzierung der erforderlichen Handkraft um bis zu 15%. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone. Stufenlos nachstellbar. Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 - Festigkeit ca. 550 N/mm² - sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1570 N/mm² (HRc 48).

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb