• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider ″Universal″ L.480mm max.Schneidleistung 40HRc6mm²

Artikel-Nr.: 56020000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56020000
    EAN / GTIN 4022668200000
    Herstellernummer 56020000
    L-Nummer L60010 7166

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Reduzierung der erforderlichen Handkraft um bis zu 15 %
    • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
    • Stufenlos nachstellbar
    • Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 – Festigkeit ca. 550 N/mm² – sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1570 N/mm² (HRc 48)

    Merkmal:

    • Schneidleistung 48 HRc: 5 mm²
    • Schneidleistung 40 HRc: 6 mm²
    • Schneidleistung 19 HRc: 8 mm²
    • Länge mm (L): 480 mm
    • Nr.: 20000
    • Gewicht: 1770 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb