Schruppschleifscheibe PREMIUM*** Focur 125X7 mm

Artikel-Nr.: 560200 125X7

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,31 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,09 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
946 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Scheibenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 20-30
  • optimiert für Werkstoff: Guss
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen ZA
    Spezifikation A24Q-BFX
    Scheibenbreite 7 mm
    Scheiben-⌀ 125 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    empfohlener Anstellwinkel 20-30 Grad
    optimiert für Werkstoff Guss
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    maximale Drehzahl 12.200 min-1
    Produktart Schruppschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 560200 125X7
    EAN / GTIN 9003172337562
    Herstellernummer 233756

    Anwendertabelle

    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    Kunststoff, GFK
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezialtyp für die Guss-Bearbeitung. Hochwertiges Zirkonkorund und Siliciumcarbid ermöglichen höchste Abschliffleistung bei geringen Anpresskräften, auch bei vererztem Guss.
    Spezifikation: ZA24N-BFX.

    • Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
    • Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)
    • Schleifwinkel 20° bis 30°
    • Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb