• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNKF 1204AN-LM IC910 Zweiseitige Fräswendeschneidplatte zum Planfräsen von Gußeisen, hauptsächlich in der Automobilindustrie.

Artikel-Nr.: 5601904
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5601904
EAN / GTIN 7291075104189
Herstellernummer 5601904
L-Nummer L24170 106

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 10.73 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2.1 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.73 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Anzahl Schneidkanten 3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb