• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDKR 1203AUTR-HS IC328 Fräs-Wendeschneidplatte mit unterteilte Schneidkante zur Spanaufteilung.

Artikel-Nr.: 5601659
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5601659
EAN / GTIN 7291075066296
Herstellernummer 5601659
L-Nummer L24170 92

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.2 mm

Merkmal:

  • Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.2 mm
  • Anzahl Schneidkanten 4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb