• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CR D320-MT IC328 Kontur-Wendeschneidplatten, 32mm Durchmesser und mehr.

Artikel-Nr.: 5601653
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5601653
EAN / GTIN 7291075104141
Herstellernummer 5601653
L-Nummer L23970 372

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.92 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.66 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 15.02 mm

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.92 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.66 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 15.02 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb