• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrreinigungswelle Innen-D.8mm

Artikel-Nr.: 56013790
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
Produktart Rohrreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013790
EAN / GTIN 4022668008392
Herstellernummer 56013790
L-Nummer L60010 7360

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kleine Verstopfungen sind buchstäblich im Handumdrehen erledigt
  • Schwierigen Fällen kann mit regelbaren Schraubern oder Bohrmaschinen »zu Leibe« gerückt werden
  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Komplett mit Keulenkopfspirale 8 mm x 7,5 m phosphatiert
  • Für Hand- und Maschinenantrieb, mit Schnellspannfutter
  • Hand- und Maschinenbetrieb nur im Rechtslauf verwenden!

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser innen (mm): 8
  • L [m]: 7,5 m
  • Gewicht: 2840 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb