• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rinnenhalter-Biegezange L.690mm Blechstärke50 x 8mm

Artikel-Nr.: 56013700
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013700
EAN / GTIN 4022668137009
Herstellernummer 56013700
L-Nummer L60010 7080

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Flacheisen bis 50 x 8 mm Materialstärke
  • Zum Abkröpfen der Befestigungsschenkel von Rinneisenhaltern
  • Biegekopf aus verzinktem Temperguss, Schlitzweite 10 mm
  • Anschlagfixierung durch Flügelschraube (Abbiegewinkel)
  • Stahlrohrgriffe mit Kunststoff-Handgriffen

Merkmal:

  • Blechstärke: 50 x 8 mm
  • Griffe: Kunststoffhandgriffe
  • Länge mm (L): 690 mm
  • Gewicht: 3085 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb