• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-Anschluss-Montagewerkzeug D.3/4″ Außen-4kant 1/2″

Artikel-Nr.: 56013490
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
Produktart Spannschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013490
EAN / GTIN 4022668134909
Herstellernummer 56013490
L-Nummer L60010 6496

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktischer Schraubeinsatz für ¾″ / 19,05 mm Gewinde
  • Wird direkt auf das Gewinde aufgesetzt
  • Rechts- und linksdrehend
  • Gewindeschonend durch 12 verschleißfeste Walzen
  • ½″ / 12,7 mm Innenvierkant, für alle ½″ / 12,7 mm-Knarren als Antrieb geeignet
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Durchmesser (zoll): 3/4 ″
  • Durchmesser (mm): 19,05 mm
  • Außenvierkant [zoll]: 1/2 ″
  • Außenvierkant: 12,7 mm
  • Gewicht: 199 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb