• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fittingbürste für Innenreinigung »Rostfreier Stahldraht« D.18mm

Artikel-Nr.: 56013458
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013458
EAN / GTIN 4022668134589
Herstellernummer 56013458
L-Nummer L60010 6547

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Reinigen von Rohrenden im Gas-, Wasser-, Klima- und Kältebereich vor dem Verlöten
  • Besatzmaterial aus rostfreiem Stahldraht zur Vermeidung des gefürchteten Lochfraßes durch rostende Drahtpartikel
  • Ergonomischer Zweikomponentengriff
  • Beste Verarbeitung: Made in Germany

Merkmal:

  • Bürstenkopfdurchmesser: 18 mm
  • Länge mm (L): 150 mm
  • Gewicht: 55 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb