• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fittingbürste für Innenreinigung »Rostfreier Stahldraht« D.15mm

Artikel-Nr.: 56013455
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Entgrater

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56013455
    EAN / GTIN 4022668134558
    Herstellernummer 56013455
    L-Nummer L60010 6556

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Reinigen von Rohrenden im Gas-, Wasser-, Klima- und Kältebereich vor dem Verlöten
    • Besatzmaterial aus rostfreiem Stahldraht zur Vermeidung des gefürchteten Lochfraßes durch rostende Drahtpartikel
    • Ergonomischer Zweikomponentengriff
    • Beste Verarbeitung: Made in Germany

    Merkmal:

    • Bürstenkopfdurchmesser: 15 mm
    • Länge mm (L): 150 mm
    • Gewicht: 41 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb