• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündkerzenbürste »Messingdraht« L.150mm Messing gewellt 0,15 mm 3-reihig

Artikel-Nr.: 56013446
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Drahtbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56013446
    EAN / GTIN 4022668134466
    Herstellernummer 56013446
    L-Nummer L60010 6608

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Klein und fein, für alle Arbeiten, die in der Regel einen dünnen Draht erfordern
    • 3 Reihen
    • Besatz aus Messing gewellt 0,15 mm
    • Grundkörper aus Holz, beste Verarbeitung: Made in Germany

    Merkmal:

    • Reihen: 3
    • Besatzlänge: 35 mm
    • Besatz: Messing gewellt 0,15 mm
    • Körper: Holz
    • Länge mm (L): 150 mm
    • Gewicht: 18 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb