• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handbürste »Stahldraht« Besatz-L.140mm Stahldraht glatt 0,35 mm 5-reihig

Artikel-Nr.: 56013435
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
    Produktart Drahtbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56013435
    EAN / GTIN 4022668134350
    Herstellernummer 56013435
    L-Nummer L60010 7156

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Besatz aus Stahldraht glatt 0,35 mm
    • Bürstenkörper aus Buchenholz, hochwertig verarbeitet
    • Mit 2 Aufhängelöchern am Griffende, frontal und seitlich
    • Made in Germany, nach PEFC Standard zertifiziert!

    Merkmal:

    • Reihen: 5
    • Besatzlänge: 140 mm
    • Körper: Buchenholz
    • Besatz: Stahldraht glatt 0,35 mm
    • Inhalt: 5 reihig
    • Länge mm (L): 285 mm
    • Gewicht: 157 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb