• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handbürste »Stahldraht« Besatz-L.140mm Stahldraht glatt 0,35 mm 3-reihig

Artikel-Nr.: 56013433
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013433
EAN / GTIN 4022668134336
Herstellernummer 56013433
L-Nummer L60010 7084

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besatz aus Stahldraht glatt 0,35 mm
  • Bürstenkörper aus Buchenholz, hochwertig verarbeitet
  • Mit 2 Aufhängelöchern am Griffende, frontal und seitlich
  • Made in Germany, nach PEFC Standard zertifiziert!

Merkmal:

  • Reihen: 3
  • Besatzlänge: 140 mm
  • Körper: Buchenholz
  • Besatz: Stahldraht glatt 0,35 mm
  • Inhalt: 3 reihig
  • Länge mm (L): 290 mm
  • Gewicht: 104 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb