• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserhahn-Fräsapparat in Schachtel D.3/8″; 1/2″; 3/4″ und 1″ D.9,525; 12,7; 19,05 und 25,4mm

Artikel-Nr.: 56013302
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
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013302
EAN / GTIN 4022668133025
Herstellernummer 56013302
L-Nummer L60010 7860

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit zylindrisch abgestufter Gewindeaufnahme
  • Einstellbarer Fräsdruck
  • Auswechselbare Fräser

Merkmal:

  • Durchmesser (zoll): 3/8″; 1/2″; 3/4″ und 1 ″
  • Durchmesser (mm): 9,525; 12,7; 19,05 und 25,4 mm
  • Gewicht: 340 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb