• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hahnverlängerungs-Fräser D.1/2″ D.12,7mm

Artikel-Nr.: 56013300
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
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013300
EAN / GTIN 4022668133001
Herstellernummer 56013300
L-Nummer L60010 6993

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bevorraten Sie nur wenige Hahnverlängerungen! Mit diesem Werkzeug können Sie die Verlängerung perfekt auf jedes Maß bringen.
  • Zur Einsparung kostenintensiver Aneinanderreihung mehrerer Hahnverlängerungen
  • Für wandbündiges Abfräsen von Hahnverlängerungen
  • SDS-plus-Schaft
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Durchmesser (zoll): 1/2 ″
  • Durchmesser (mm): 12,7 mm
  • Gewicht: 176 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb