• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stockschrauben-Schlüssel SDSplus f.Gewinde M6, M8, M10, M12 mm

Artikel-Nr.: 56013226
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
Produktart Spannschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013226
EAN / GTIN 4022668132264
Herstellernummer 56013226
L-Nummer L60010 8008

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Hand- und Maschinenbetrieb
  • Kopf herausnehmbar, mit SDS-plus-Schaft
  • Kugelkopf verstellbar mit Rasterung 45° – 90° Winkel

Merkmal:

  • für Gewinde: M6, M8, M10, M12
  • Länge mm (L): 235 mm
  • Gewicht: 380 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb