• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ventilhalter 30mm - 45mm

Artikel-Nr.: 56013198
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ventilschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013198
EAN / GTIN 4022668131984
Herstellernummer 56013198
L-Nummer L60010 8102

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Exzenter- und Standardventile
  • Halter mit Quergriff

Merkmal:

  • Durchmesser max. (mm): 45 mm
  • Durchmesser min. (mm): 30 mm
  • Gewicht: 195 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb