• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarre mit Innenvierkant 1/2″/12,7 mm L.265mm

Artikel-Nr.: 56013142
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013142
EAN / GTIN 4022668131427
Herstellernummer 56013142
L-Nummer L60010 6846

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Innenvierkant zur direkten Aufnahme von 1/2″/12,5 mm-Stufenschlüsseln
  • In Verbindung mit dem Vierkantstück 41265 ach für Steckschlüsseleinsätze verwendbar
  • Lieferung ohne Vierkantstück

Merkmal:

  • Abtriebsvierkant innen (mm): 1/2″/12,7 mm
  • Länge mm (L): 265 mm
  • Gewicht: 450 g
  • Breite mm (b): 45 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb