• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenschlüssel

Artikel-Nr.: 56013141
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
Produktart Spannschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013141
EAN / GTIN 4022668131410
Herstellernummer 56013141
L-Nummer L60010 7295

Beschreibung

Beschreibung:

  • 9-stufig, mit flacher Schrauberklinge an der Spitze
  • Antrieb: Vierkant ½″ / 12,7 mm

Merkmal:

  • Anzahl Stufen: 9
  • Antriebsvierkant außen (mm): 12,7 mm
  • Länge mm (L): 110 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 9,525 - 25,4 mm
  • Gewicht: 130 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb