• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenschlüssel für Gas

Artikel-Nr.: 56013136
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
Produktart Spannschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013136
EAN / GTIN 4022668131366
Herstellernummer 56013136
L-Nummer L60010 7047

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Gas- und Wasserinstallation
  • Mit Nocken-, Sechskant- und Zwölfkantmitnahme
  • 5-stufig von ½″ – 1″
  • Mit ½″-Vierkantantrieb
  • Vernickelt

Merkmal:

  • Anzahl Stufen: 5
  • Antriebsvierkant außen (mm): 12,7 mm
  • Länge mm (L): 70 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 12,7 - 25,4 mm
  • Gewicht: 155 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb