• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenschüssel

Artikel-Nr.: 56013130
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
Produktart Spannschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013130
EAN / GTIN 4022668131304
Herstellernummer 56013130
L-Nummer L60010 6944

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Ein- und Ausschrauben von Ventilgewindenippeln
  • 5 Stufen, Antrieb: 18 mm Vierkant
  • Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet

Merkmal:

  • Antriebsvierkant außen (mm): 18 mm
  • Abtriebsvierkant außen (mm): 9,525 - 31,75 mm
  • Länge mm (L): 175 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb