• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stockschraubenschlüssel SANITÄR 17mm 19mm

Artikel-Nr.: 56013119
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Spannschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56013119
EAN / GTIN 4022668131199
Herstellernummer 56013119
L-Nummer L60010 6764
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium-Stahl gesenkgeschmiedet, verchromt
  • Für Express-Schrauben der Größe M10 (WD-Befestigungen) sowie Eckventile mit SW 17 oder SW 19

Merkmal:

  • für Gewinde: M10
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 210 mm
  • Gewicht: 190 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 17 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 19 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb