• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kupferrohr-Bieger max.D.12mm 180°

Artikel-Nr.: 56013097
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
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013097
EAN / GTIN 4022668130970
Herstellernummer 56013097
L-Nummer L60010 6625

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klemmvorrichtung zum besseren Halt des Rohres
  • Zum maßgenauen Biegen von weichem und halbharten Kupferrohr
  • Biegewinkel bis 180°
  • Biegesegment mit Gradeinstellungen

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (mm): 12 mm
  • Radius (mm): 30 mm
  • Winkel: 180 °
  • Gewicht: 935 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb