• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kupferrohr-Bieger max.D.10mm 180°

Artikel-Nr.: 56013096
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
    Produktart Biegeapparat

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56013096
    EAN / GTIN 4022668130963
    Herstellernummer 56013096
    L-Nummer L60010 7095

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Klemmvorrichtung zum besseren Halt des Rohres
    • Zum maßgenauen Biegen von weichem und halbharten Kupferrohr
    • Biegewinkel bis 180°
    • Biegesegment mit Gradeinstellungen

    Merkmal:

    • Rohrdurchmesser max. (mm): 10 mm
    • Radius (mm): 23 mm
    • Winkel: 180 °
    • Gewicht: 730 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb