• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufweitzange min.D.12mm max.D.28mm

Artikel-Nr.: 56013054
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56013054
Kopieren
EAN / GTIN 4022668130543
Kopieren
Herstellernummer 56013054
Kopieren
L-Nummer L60010 6948
Kopieren
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Kupferrohre von 12 – 28mm
  • Korpus aus Temperguss
  • Rot lackiert

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser min. (mm): 12 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 28 mm
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 1,102 ″
  • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 0,472 ″
  • Länge mm (L): 220 mm
  • Gewicht: 470 g

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb