• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschlüssel SW 12mm L.400mm

Artikel-Nr.: 56013038
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013038
EAN / GTIN 4022668014355
Herstellernummer 56013038
L-Nummer L60010 7370

Beschreibung

Beschreibung:

400 x 12. extra lange Ausführung. Oberfläche verchromt. Präzisionsstahlrohr nach DIN EN 10305-3. mit verschiebbarem T-Griff. zum optimalen befestigen von Waschtisch- oder Spülenamaturen. ermöglicht das Arbeiten im engsten Bereich.

Merkmal:

  • Länge mm (L): 400 mm
  • Gewicht: 234 g
  • Schlüsselweite [mm]: 12 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb